曜日別特売
- 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690888

 

- 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690888
- 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690888
- 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690888
- 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690888
モノタロウ

前掛け ビニール製 胸付

(34件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード83690888品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。

用途水産加工業や園芸、水場作業など材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステルサイズM長さ(cm)約105付属品紐×3本種別前掛け厚さ(mm)約0.4胴幅(cm)約90
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では絶対に使用しないでください。
※回転体をともなう作業では、巻き込まれる可能性がありますので絶対に使用しないでください。
※ドライクリーニングはしないでください。汚れた場合は、中性洗剤で手洗いしてください。
※アイロン掛けは使用しないでください。
※ご使用にならない場合は、表面の水気を乾いた布などで拭き、良く乾燥させてから保管してください。カビなどが発生するおそれがあります。
※高温多湿の場所を避け、火の気のある場所では保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 工場で 横シーム作業時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車部品製造業です 横シーム作業時 機械より 水が噴射するので
使用します いつもは 2000円弱のを使用していますが 穴が開いたので
こちらの製品を 購入してみましたが 値段は安くて良いのですが
重いので 少しやりにくいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-13
用途: 食品製造
有限会社平井商店

薄いので軽くて何度もリピートしております。
前回購入品は、いきなり折り目に穴が空いていて使い物になりませんでした。
返品も考えたのですが一度使ってしまったので、やめました。
軽いのは良いのですが、破れやすいので注意して使っていますが、
折り目のピンホールは、やめてほしいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 83690906
2025-12-23
用途: 清掃
製造業

使い始めて一週間もしないうちに折り目に複数の穴が空いている
2枚買って2枚ともです
使ってしまったので返品はできませんが、もう少し耐久性のあるものを作って欲しいです

2024-10-17
用途: 精肉店
大和牛専門店 一卸売・小売業

脂を使う仕事なので ユニフォームの汚れが目立ってておりました
前掛けを使ってからは洗濯が楽に。
動き回る仕事なので 丈が長くて補正しています 首紐が苦手なので肩から腰にクロスするタイプだと有り難いです

1が参考にしています
対象商品 : 83690924
2023-03-14
用途: 洗濯作業。
有限会社ブルースパイスサービス業

丈夫で長持ち、完全防水、冬季屋外でも固くならず、使い勝手が良いのでコスパが高い。青/白の両面カラーで、汚れ落ちを確認する作業の場合には白カラーで着用する。

1が参考にしています
対象商品 : 83690906
2023-01-16
用途: 洗い物をするとき
製造業

今回初めて購入しました。使うのに支障はありませんが色は白と言うより、グレーっぽかったです。今まで使用していたものよりは、重量が軽く感じます。使ってみてから今後継続して購入するか検討します。

2025-02-05
用途: 作業服

ビニールが薄い、すぐに破れます。価格が安いだけ。使い捨てならこれでも良いのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 83690924
2023-01-11
用途: キノコ栽培の散水作業
山口きのこ園農・林・水産業

特に問題無く使用中です。
汚れるので紺など黒っぽい色が有ると良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする