003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904

003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904
003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904
003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904
003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904
003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904
003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904
003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904
003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904
003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904
003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904
003971 ビットソケットセット(ホールド付) Wera 83692904

ビットソケットセット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード83692904品番003971
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。

セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする