曜日別特売
008855 ドライバー(スタビー型) Wera 83693175

008855 ドライバー(スタビー型) Wera 83693175
008855 ドライバー(スタビー型) Wera 83693175
008855 ドライバー(スタビー型) Wera 83693175
008855 ドライバー(スタビー型) Wera 83693175
008855 ドライバー(スタビー型) Wera 83693175
008855 ドライバー(スタビー型) Wera 83693175
008855 ドライバー(スタビー型) Wera 83693175
008855 ドライバー(スタビー型) Wera 83693175
008855 ドライバー(スタビー型) Wera 83693175

ドライバー(スタビー型)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズ(PZ)3
内容量1本注文コード83693175品番008855
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手の届きにくい場所用の短い軸を備えた小型のドライバー。 ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2つの要素のKraftformハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になる。軸の特殊な表面処理により、高度な耐食性とネジへの最適な刃先精度が実現する。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。

軸径(Φmm)8先端サイズ(PZ)3軸長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 待望のPZ3
MAR SURFBOARDS

weraのカタログにはラインナップされていましたが、日本の通販サイトだけでなく工具専門店にすらこのスタビーPZ3だけがありませんでした。そこで、何軒かの有名販売店へ電話して取り寄せできないか聞いたが、日本の輸入代理店自体がこれを輸入していなかったという事がわかり、海外サイトからの個人輸入だと5000円を超えてしまうので諦めていたところ最近になってラインナップされました。
weraのスタビーはプラス、マイナス、ポジ、トルクス、ロバートソン四角などサイズも形状も豊富にラインナップされており、レーザー加工などはされていませんが精度もよく、何より軸の根本が1/4インチ六角なのでボルスターのように使えて、軸自体は同形状のビットも売られているので加工差し替えも可能。長さも大きさも程よく小さい感じなのでオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする