曜日別特売
030151 ドライバー(精密用 ESD) Wera 83693638

030151 ドライバー(精密用 ESD) Wera 83693638
030151 ドライバー(精密用 ESD) Wera 83693638
030151 ドライバー(精密用 ESD) Wera 83693638
030151 ドライバー(精密用 ESD) Wera 83693638
030151 ドライバー(精密用 ESD) Wera 83693638
030151 ドライバー(精密用 ESD) Wera 83693638
030151 ドライバー(精密用 ESD) Wera 83693638
030151 ドライバー(精密用 ESD) Wera 83693638
030151 ドライバー(精密用 ESD) Wera 83693638

ドライバー(精密用 ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸径(Φmm)7.8
内容量1本注文コード83693638品番030151
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

静電対策ESD精密ナットドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。六角形となっている転がり防止機能付き。

用途静電対策仕様軸径(Φmm)7.8軸長(mm)60六角(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする