曜日別特売
003092 ビットソケット(ホールド付) Wera 83694557

003092 ビットソケット(ホールド付) Wera 83694557
003092 ビットソケット(ホールド付) Wera 83694557
003092 ビットソケット(ホールド付) Wera 83694557
003092 ビットソケット(ホールド付) Wera 83694557
003092 ビットソケット(ホールド付) Wera 83694557
003092 ビットソケット(ホールド付) Wera 83694557
003092 ビットソケット(ホールド付) Wera 83694557

ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(inch)5/16
全長(mm)100
内容量1個注文コード83694557品番003092
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。

用途
手動・工作機械作業用
全長(mm)100差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(inch)5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする