曜日別特売
040001 ソケットアダプター Wera 83696237

040001 ソケットアダプター Wera 83696237
040001 ソケットアダプター Wera 83696237
040001 ソケットアダプター Wera 83696237

ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード83696237品番040001
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クロームメッキ、六角ブレード、1/4四角差込用アダプターブレード

形状六角寸法(mm)ブレード差込:6質量(g)54.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×11×11差込角(sq.)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする