曜日別特売
3313J-1-103E Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-103E BOURNS 83697357

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3313J-1-103E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83697357
品番
3313J-1-103E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング

仕様
最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.125W
シリーズ = 3313
終端スタイル = J-フック
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 3.2mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする