曜日別特売
SRF0504-191Y Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 nH, 5A, 5 x 5.2 x 4.7mm, SRF0504-191Y BOURNS 83698030

Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 nH, 5A, 5 x 5.2 x 4.7mm, SRF0504-191Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83698030
品番
SRF0504-191Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

SRF0504シリーズ巻線型チョーク. SRF0504シリーズ巻線型チョークは、定格電流が5 A インダクタンス範囲: 0.60 → 6.0 μH 周波数範囲: 最高1200 MHz RoHS対応 EMI抑制に使用

仕様
インダクタンス = 600 nH
最大直流電流 = 5A
パッケージ/ケース = 0504
長さ = 5mm
奥行き = 5.2mm
高さ = 4.7mm
寸法 = 5 x 5.2 x 4.7mm
シールド = あり
許容差 = ±35%
最大直流抵抗 = 20mΩ
シリーズ = SRF0504
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.2GHz
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする