曜日別特売
3549S-1AG-103A Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS 83698136

Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード83698136品番3549S-1AG-103A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 20.6mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする