曜日別特売
3306F-1-103 Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3306F-1-103 BOURNS 83698337

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3306F-1-1033306F-1-103

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
83698337
品番
3306F-1-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

サーメット3306F上面調整. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子

仕様
最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.2W
シリーズ = 3306
終端スタイル = ピン
許容差 = ±25%
温度係数 = ±250ppm/℃
長さ = 6.81mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする