3299W-1-501LF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 25回転型 3299W-1-501LF BOURNS 83698748

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 25回転型 3299W-1-501LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83698748
品番
3299W-1-501LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合

仕様
最大抵抗 = 500Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 25
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3299
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 2.29 mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする