曜日別特売
MF-R050 Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNS 83698888

Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83698888品番MF-R050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材

仕様
動作電流 = 1A
動作時間 = 4s
保持電流 = 0.5A
長さ = 7.9mm
高さ = 13.7mm
幅 = 3.1mm
最小抵抗 = 0.41Ω
最大抵抗 = 1.17Ω
電力損失 = 0.75W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする