曜日別特売
3386X-1-225LF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2.5MΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-225LF BOURNS 83699116

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2.5MΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-225LF3386X-1-225LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83699116
品番
3386X-1-225LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
最大抵抗 = 2.5MΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3386
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 0.76 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
3386X側面調整
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする