曜日別特売
6657S-1-102 Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:360°連続, 1.5W BOURNS 83699536

Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:360°連続, 1.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード83699536品番6657S-1-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

6657Sシリーズ33 mm連続回転精密ポテンショメータ. Bourns 6657Sシリーズ精密ポテンショメータです。ブッシングマウントとフロントスリーブベアリング支持のシャフトを備えています。

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 連続
定格電力 = 1.5W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = ブッシュ取り付け
終端スタイル = はんだタレット
シャフト長さ = 12.7mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする