PTB0143-2010BPB103 Bourns スライドポテンショメータ, 10kΩ, 0.5W BOURNS 83699719

Bourns スライドポテンショメータ, 10kΩ, 0.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード83699719品番PTB0143-2010BPB103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

PTB Series - Low Profile Slide Potentiometer. BournsのPTBシリーズスライドポテンショメータは堅牢な金属製で、カーボン素子を備えています。このスライドポテンショメータは、移動範囲が45 → 100 mmで、低プロファイルです。適合する用途には、カーラジオや音響スタジオ機器などがあります。このシリーズでは、シングルギャングとデュアルギャングのスライドポテンショメータを用意しています。デュアルギャングオプションについては、; 737-7802 737-7802 及び ; 737-7809 737-7809 を参照してください。

仕様
ポテンショメータタイプ = スライド
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.5W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 10mm
動作長さ = 100mm
アクチュエータタイプ = レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする