曜日別特売
PTB6044-2010BPA103 Bourns スライドポテンショメータ, 10kΩ, 0.25W BOURNS 83699728

Bourns スライドポテンショメータ, 10kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード83699728品番PTB6044-2010BPA103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

PTB Series - Low Profile Slide Potentiometer. BournsのPTBシリーズスライドポテンショメータは堅牢な金属製で、カーボン素子を備えています。 このスライドポテンショメータは、移動範囲が45 → 100 mmで、低プロファイルです。 適合する用途には、カーラジオや音響スタジオ機器などがあります。 このシリーズでは、シングルギャングとデュアルギャングのスライドポテンショメータを用意しています。デュアルギャングオプションについては、 ; 737-7802 737-7802 及び ; 737-7809 737-7809 を参照してください。

仕様
ポテンショメータタイプ = スライド
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 2
回転数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = オーディオ
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 10mm
動作長さ = 60mm
アクチュエータタイプ = レバー%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする