曜日別特売
6539S-1-102 Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 1W BOURNS 83699990

Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 1W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83699990品番6539S-1-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

7/8インチサーボマウント6539シリーズ. 基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質、堅牢構造 汎用の用途

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = サーボマウント
終端スタイル = はんだタレット
シャフト長さ = 12.7mm
軸径 = 3.18 mm
許容差 = ±15%
抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする