曜日別特売
HCPL-0601 Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601 BROADCOM 83700184

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83700184品番HCPL-0601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.75V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 24ns
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = HCPL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする