SRF0905-100Y Bourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 Ω BOURNS 83700419

Bourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83700419品番SRF0905-100Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

SRF0905シリーズ巻線型チョーク. SRF0905シリーズ巻線型チョークは、定格電流が1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz RoHS対応 EMI抑制用

仕様
インダクタンス = 10 μH
シリーズ = SRF0905
インピーダンス = 200 Ω
試験周波数 = 20 → 300 MHz
DC抵抗 = 0.08Ω
電流 Max = 1.6 A
寸法 = 9.2 x 6 x 5mm
動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃
実装タイプ = 表面実装
終端スタイル = 表面実装
パッケージ/ケース = 0905
長さ = 9.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする