曜日別特売
3266W-1-205LF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2MΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-205LF BOURNS 83700480

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2MΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-205LF3266W-1-205LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83700480
品番
3266W-1-205LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転

仕様
最大抵抗 = 2MΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 12
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3266
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 1.78 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする