曜日別特売
3329H-1-221LF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220Ω スルーホール 1回転型 3329H-1-221LF BOURNS 83700884

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 220Ω スルーホール 1回転型 3329H-1-221LF3329H-1-221LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83700884
品番
3329H-1-221LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能

仕様
最大抵抗 = 220Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3329
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
直径 = 6.35mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする