3361P-1-503GLF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3361P-1-503GLF BOURNS 83701469

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3361P-1-503GLF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(750個)
注文コード
83701469
品番
3361P-1-503GLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

単回転 / サーメット / 産業用 / 密閉 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄プロセスに対する耐性あり テープ及びリールパッケージを用意 トリマー用途 / 処理ガイドライン

仕様
最大抵抗 = 50kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3361
終端スタイル = PCピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
最大定格電圧 = 300 V
長さ = 6.71mm
動作温度 Min = -55℃
エレメント材料 = サーメット
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする