FLPR6.0-SG Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒, 緑色 BIVAR 83702948

Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒, 緑色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83702948品番FLPR6.0-SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

Bivar FLPRシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPRシリーズは、1 mm光ファイバ芯線付きLED照明パイプのファミリです。 これらは、6.7 x 4.2 mmの角型レンズを備えています。 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. FLPRシリーズLED照明パイプの特長: O3 mm丸型レンズ 内蔵LED - 単色又は2色(照明パイプアセンブリ) 角型レンズ 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃

仕様
フレキシブル / 硬質 = フレキシブル
長さ = 154mm
寸法 = 3 (Dia.) x 154mm
LED色 = 緑
レンズ形状 = 砲弾型
極数 = 1
LEDパッケージサイズ = 3mm
LED付属 = Y
レンズ色 = クリア
外径 = 3mm
シリーズ = FLPR
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする