HCPL-260L-300E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-260L-300E BROADCOM 83703420

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-260L-300E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード83703420品番HCPL-260L-300E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブロードコム オプトカプラ ロジック出力

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = 光電センサ
最大順方向電圧 = 1.75V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 45ns
最大入力電流 = 15 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 20ns
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする