PDB182-K220K-104B Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.125W BOURNS 83704357

Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.125W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード83704357品番PDB182-K220K-104B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

17 mmロータリオーディオポテンショメータ - PDB18シリーズ. Bourns PDB18シリーズデュアルギャングドロップイン交換用「オーディオポット」、リニアテーパータイプ 用途: オーディオセット、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、電気製品. カーボンエレメント センターディテント ローレット加工金属シャフト PCピン垂直 / 下向き

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 100kΩ
ギャング数 = 2
回転数 = 1
定格電力 = 0.125W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 20mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%
抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする