曜日別特売
HCPL-4504-000E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4504-000E BROADCOM 83704655

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4504-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード83704655品番HCPL-4504-000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler(TM)絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5000 V ac
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 65%
最小電流伝送率 = 26%
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする