SRF2012A-900YA Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 400mA, SRF2012A-900YA BOURNS 83704750

Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 400mA, SRF2012A-900YA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
83704750
品番
SRF2012A-900YA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流が 0.4 A となっています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C

仕様
最大直流電流 = 400mA
長さ = 2mm
奥行き = 1.2mm
シールド = なし
許容差 = 25%
シリーズ = SRF2012A
コア材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする