曜日別特売
3852A-282-103AL Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNS 83705425

Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(45個)注文コード83705425品番3852A-282-103AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Bourns 3852Aシリーズ. リニアテーパーと優れた分解能を特長とするBourns 3852Aシリーズ単回転サーメットポテンショメータ。 さまざまな用途に適しています。. 高い定格電力(2 W @70 ℃) 金属製のブッシュとシャフト 許容差±10 % 260 °回転 動作温度: -1 → +125 ℃

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±10%
抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする