曜日別特売
UV3TZ-405-30 Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mW BIVAR 83705687

Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード83705687品番UV3TZ-405-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV3TZ. BivarのUV3TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形3 mm (T-1)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV3TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV3TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV3TV UV LEDの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵

仕様
LED数 = 1
ピーク波長 = 405nm
放射束 = 40mW
ビュー角 = 30°
レンズ形状 = 砲弾型
ピン数 = 2
LED材質 = InGaN、Sapphire
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする