LC-18.0 Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒 BIVAR 83705967

Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)注文コード83705967品番LC-18.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Bivar LCシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのLCシリーズは、フレキシブル照明パイプアセンブリのファミリです。 さまざまな低プロファイルレンズとさまざまな長さの製品があります。 LCシリーズ照明パイプは、単純に押し込むだけでフロントパネルに取り付けられます。

仕様
構成 = フレキシブル
長さ = 457mm
寸法 = 4.2 (Dia.) x 457mm
実装タイプ = パネルマウント
レンズ形状 = 砲弾型
極数 = 1
行 = 1
LED付属 = N
レンズ色 = クリア
外径 = 4.2mm
シリーズ = LC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする