曜日別特売
ACPL-337J-000E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-337J-000E BROADCOM 83706317

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-337J-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(45個)注文コード83706317品番ACPL-337J-000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET
最大順方向電圧 = 1.95V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 16
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 80ns
最大入力電流 = 400 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 45ns
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする