ACPL-247-560E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-247-560E BROADCOM 83706448

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-247-560E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83706448品番ACPL-247-560E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Broadcom ACPL-227 は、 DC 入力デュアルチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラです。 2 つの発光ダイオードが光学的に 2 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。8 ピン SO パッケージで提供されます。同様に、 ACPL-247 は DC 入力クワッドチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラで、 4 つの発光ダイオードが光学的に 4 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。電流伝達率( CTR : 50 % (最小) @ IF = 5 mA 、 VCE = 5 V ) 高入力 - 出力絶縁電圧( Viso = 3 、 000 VRMS ) 非飽和応答時間( tr : 2 μ s (タイプ) @ VCC = 10 V 、 IC = 2 mA 、 RL = 100 Ω ) SOパッケージ CMR : 10 kV/ μ s (標準) 安全 / 規制認定: UL CSA IEC / EN / DIN EN60747-5-2

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 4
ピン数 = 16
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 2μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
最大電流変換率 = 600%
最小電流伝送率 = 100%
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする