3548S-1AA-103A Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:5, 1.5W BOURNS 83706798

Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:5, 1.5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83706798品番3548S-1AA-103A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

22mm 5 Turn 3548 Series. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 5
定格電力 = 1.5W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 20.6mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±3%
抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする