PDB182-GTRB1-254MN Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W BOURNS 83707909

Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83707909品番PDB182-GTRB1-254MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

17 mmブレンドバランスギターポテンショメータ - PDB182-GTRB. Bourns PDB182-GTRBシリーズのデュアルギャング17 mmブレンドバランスギターポット。 PDB182-GTRBシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、標準でセンターデテント付き. カーボンエレメント ローレット加工シャフト 金属ブッシュ / 金属シャフト リアはんだラグ 250 K及び500 Kの標準抵抗値 標準M / Nテーパー

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 2
定格電力 = 0.6W
電気テーパー = オーディオ
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 19mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%
抵抗(kΩ)250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする