曜日別特売
TC33X-2-101E Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 1回転型 TC33X-2-101E BOURNS 83709047

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 1回転型 TC33X-2-101E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83709047
品番
TC33X-2-101E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨

仕様
最大抵抗 = 100Ω
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.1W
シリーズ = TC33
終端スタイル = はんだパッド
許容差 = ±25%
温度係数 = ±250ppm/℃
長さ = 3.8mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする