イシグロ
IVL-BCS BCソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
30
10
13
20
25
30
40
50
20×13
25×13
25×20
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83709458
品番
IVL-BCS
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
青銅
形状
ソケット
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
呼び径(A)
30
関連資料:
(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材