曜日別特売
IVL-BCS IVL-BCS BCソケット イシグロ 83709467

IVL-BCS BCソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード83709467品番IVL-BCS
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質青銅形状ソケット種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ呼び径(A)40
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする