イシグロ
IVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
13
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83710009
品番
IVL-BCNI
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
管端防食継手対応
材質
青銅
形状
丸ニップル
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
呼び径(A)
20
関連資料:
(0.06MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材