曜日別特売
IVL-BCHXNI IVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】 イシグロ 83710088

IVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)30
内容量1個注文コード83710088品番IVL-BCHXNI
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様管端防食継手対応材質青銅形状角ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ呼び径(A)30
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする