イシグロ
IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20×65L
20×65L
20×65L
10×50L
10×75L
10×100L
13×50L
13×65L
13×75L
13×100L
13×125L
13×150L
20×50L
20×75L
20×100L
20×125L
20×150L
25×50L
25×65L
25×75L
25×100L
25×125L
25×150L
30×75L
30×100L
40×75L
40×100L
50×75L
50×100L
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83710228
品番
IVL-BCナガNI
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
管端防食継手対応
材質
青銅
形状
長ニップル
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
呼び径(A)
20×65L
関連資料:
(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材