LON-WP30-12TNE 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG 83711409

LON-WP30-12TNE 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG 83711409
LON-WP30-12TNE 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG 83711409
LON-WP30-12TNE 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG 83711409

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)約166
バッテリー容量(Ah)30(容量は20時間率で計算されています)
30(容量は20時間率で計算されています)
40(容量は20時間率で計算されています)
36(容量は20時間率で計算されています)
5(容量は20時間率で計算されています)
22(容量は20時間率で計算されています)
内容量1個注文コード83711409品番LON-WP30-12TNE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、
ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。

用途UPS/防災・防犯システム等付属品ボルト×2、平ワッシャー×2適合機種汎用タイプ長さ(mm)約166幅(mm)125.5質量(kg)約9.7高さ(mm)176種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12端子形状F8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約166×125.5×176材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)適合品番LC-XC1228Aバッテリー容量(Ah)30(容量は20時間率で計算されています)充電電圧(V)14.4~15.0充電電流(A)最大9蓄電池容量(Ah)30(容量は20時間率で計算されています)箱高(mm)176最大放電電流(A)450(5秒)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)互換品番LC-XC1228A (各バッテリー品番商品とは、サイズと容量として、互換が有ります。但し、お客様ご利用の、機器の仕様により、適合が出来ない場合が有りますので、御注意ください)電池寿命(年)-抵抗(mΩ)(内部)約9.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※接続コードは付属しませんので、別途ご用意ください。
※バッテリーキットではありません。
※別途画像(Specifications)の仕様書をご確認の上、お買い求めください。
※お客様ご利用の、機器の仕様により、適合が出来ない場合が有りますので、御注意ください。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取り扱いを誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 屋外設置のWEBカメラの太陽光パネルの電源用

コスパが良いのでレピ買いしてます。端子形状は以前のほう(端子が出ていた)が使いやすいです。コストダウンのために変更になったのかな?

対象商品 : 50338883
2021-07-22
用途: バッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたバッテリーが上がったので、これに交換しました。普段ならないのでバッテリーのマイナスを蝶ネジにして外しやすくしたのでキルスイッチ?をつけなくてよくなったので、スッキリもしました。

1が参考にしています
対象商品 : 50338883
2021-09-20
用途: ソーラー蓄電池
土井モータース

テスト運用しまったく問題なく使用できましたので安心しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする