互換品番WP22-12N、12SN22 (各バッテリー品番商品とは、サイズと容量として、互換が有ります。但し、お客様ご利用の、機器の仕様により、適合が出来ない場合が有りますので、御注意ください)
但し、お客様ご利用の、機器の仕様により、適合が出来ない場合が有りますので、御注意ください。
用途UPS/防災・防犯システム等付属品ボルト×2、平ワッシャー×2適合機種汎用タイプ長さ(mm)約181幅(mm)76質量(kg)約6.9高さ(mm)167種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12端子形状F8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約181×76×167材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)適合品番WP22-12N、12SN22バッテリー容量(Ah)22(容量は20時間率で計算されています)充電電圧(V)14.4~15.0充電電流(A)最大6.6蓄電池容量(Ah)22(容量は20時間率で計算されています)箱高(mm)167最大放電電流(A)330(5秒)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)-抵抗(mΩ)(内部)約9