150ml アミノリカバリー332 OATアグリオ 83711488

アミノリカバリー332

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード83711488品番150ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥449
販売価格(税別)
408

アミノ酸、糖、有機酸、ビタミン、鉄を配合しています。
根張りや生育の向上が期待できます。
芝生を徒長させずに、根を伸ばします。
亜りん酸を配合しているので、根群の充実が期待できます。

成分【保証成分(%)】窒素全量:3.0、水溶性りん酸:3.0、水溶性加里:2.0、【配合成分(%)】鉄:0.05、【含有成分】アミノ酸・亜りん酸・糖・有機酸・ビタミン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする