77-85617 iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン OtterBOX 83712136

メイン画像

77-85617 iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン OtterBOX 83712136
77-85617 iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン OtterBOX 83712136
77-85617 iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン OtterBOX 83712136
77-85617 iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン OtterBOX 83712136
77-85617 iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン OtterBOX 83712136
77-85617 iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン OtterBOX 83712136
77-85617 iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン OtterBOX 83712136
77-85617 iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン OtterBOX 83712136

iPhone13ケース SYMMETRY PLUS ネイビーキャプテン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83712136
品番
77-85617
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
その他
ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工
材質
ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色
Navy Captain (ブルー)
質量(g)
38.99
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79.07×12.14×152.89
対応機種
iPhone 13
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする