曜日別特売
77-88969 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY PLUS GRAPHICS レヴェル OtterBOX 83712188

メイン画像

77-88969 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY PLUS GRAPHICS レヴェル OtterBOX 83712188
77-88969 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY PLUS GRAPHICS レヴェル OtterBOX 83712188
77-88969 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY PLUS GRAPHICS レヴェル OtterBOX 83712188
77-88969 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY PLUS GRAPHICS レヴェル OtterBOX 83712188
77-88969 iPhone14ProMaxケース SYMMETRY PLUS GRAPHICS レヴェル OtterBOX 83712188

iPhone14ProMaxケース SYMMETRY PLUS GRAPHICS レヴェル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード83712188品番77-88969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
その他ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工材質ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafeレヴェル質量(g)45.58タイプケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.80×14.10×166.90対応機種iPhone 14 Pro Max保証期間1年間特性耐衝撃耐衝撃DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする