KOSP810-WH-240 安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” 丸五 83713116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOSP810-WH-240 安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” 丸五 83713116
KOSP810-WH-240 安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” 丸五 83713116
KOSP810-WH-240 安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” 丸五 83713116

安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード83713116品番KOSP810-WH-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

かかとを踏んでもピッタリフィットします。
靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。
先芯入りでつま先をガードします。

用途
普通作業。
トラスコ品番785-6393材質つま先ガード、底材:ゴム形状ローカットホワイトサイズ(cm)24材質(アッパー)合皮/メッシュ足幅EEE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする