※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
ホースニップル C3604
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83713125
品番
HN-1421R
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ホースとネジの接続に
用途
ホース用継手。
トラスコ品番
270-9823
材質
黄銅(C3604)
六角対辺(mm)
22
使用流体
水・空気・油
接続口径D
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応