71300-011-SS 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714270

 

71300-011-SS 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714270
71300-011-SS 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714270
71300-011-SS 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714270
71300-011-SS 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714270
71300-011-SS 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714270
71300-011-SS 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714270

製品制電作業服”71300シリーズ”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ネイビー
サイズSS
内容量1着注文コード83714270品番71300-011-SS
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途作業用。トラスコ品番855-7408種別ジャケットネイビーサイズSS胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル90/綿10肩幅(cm)40袖丈(cm)50着丈(cm)60機能制電素材裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする