71300-036-4L 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71300-036-4L 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714279
71300-036-4L 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714279
71300-036-4L 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714279
71300-036-4L 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714279
71300-036-4L 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714279
71300-036-4L 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714279

製品制電作業服”71300シリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シルバー
サイズ4L
内容量1着注文コード83714279品番71300-036-4L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途作業用。トラスコ品番855-7422種別ジャケットシルバーサイズ4L胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル90/綿10肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)71機能制電素材裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする