71300-036-M 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71300-036-M 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714324
71300-036-M 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714324
71300-036-M 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714324
71300-036-M 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714324
71300-036-M 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714324
71300-036-M 製品制電作業服”71300シリーズ” 自重堂 83714324

製品制電作業服”71300シリーズ”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
サイズM
内容量1着注文コード83714324品番71300-036-M
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途作業用。トラスコ品番855-7418種別ジャケットシルバーサイズM胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル90/綿10肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)63機能制電素材裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする